Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nom. vermogen bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit