Het is een 48-130V AC/DC regelmodule voor 3 polen TeSys Giga 400-500 contactor (geavanceerde versie). Spoel ontworpen voor minder energieverbruik en een bredere spanningsband-breedte, aansluiting met veerklem. De contactor kan worden gebruikt met hoge AC-3-werksnelheden tot 600 cycli/uur en omgevingen tot 60 °C. De regelmodule is voorzien van connectoren voor het aansluiten van de spoelbesturingscircuits A1, A2 en PLC uitvoerbesturingscircuits, poolstatus en diagnostische signaleringscircuits. De lokale en Verre Diagnose van de Slijtage van het Contact (CWD) als standaardfunctie, ononderbroken controle met gezonde en alarmindicatoren. Hij biedt IP2x-bescherming aan de voorzijde met mantels die voldoen aan IEC 60529 en VDE 0106. Het is toegankelijk vanaf de voorkant en onderhouden met zeer lage downtime. De unieke QR-code biedt snelle toegang tot volledige productgegevens.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC