Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Dit veiligheidsrelais is ontworpen voor het bewaken van de noodstop, de beveiligingsschakelaar, de magnetische schakelaar, de naderingsveiligheidsschakelaar, de PNP-sensor, de RFID-veiligheidsschakelaar of het veiligheidslichtgordijn. Het veiligheidsrelais wordt gevoed met 24V AC/DC en is uitgerust met een schroefverwijderbaar klemmenblok. In deze universele veiligheidsmodule zijn vooraf gedefinieerde veiligheidsfuncties geïntegreerd, of selecteerbare veiligheidsfuncties via draaiknoppen. In dit veiligheidsrelais zijn 2 veiligheidsingangen, 3 AAN/UIT configureerbare gepulseerde uitgangen, 3 NO veiligheidsuitgangen en 1 diagnostische halfgeleideruitgang ingebed met volledige statusinformatie. Het maximale veiligheidsniveau dat door dit veiligheidsrelais wordt bereikt, is PLe/Categorie 4 conform ISO 13849-1, SILC L 3 conform IEC 62061 en SIL 3 conform IEC 61508. Dit veiligheidsrelais weegt 0.200 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (breedte) x 120 mm (diepte) x 100 mm (hoogte). Dit veiligheidsrelais weegt 0.200 kg. De afmetingen zijn 22,5 mm (breedte) x 120 mm (diepte) x 100 mm (hoogte). Dit veiligheidsrelais is geschikt voor toepassingen zoals Food and beverage, hijsen, materiaalbehandeling, materiaalbewerking, verpakking. Dit veilige relais voldoet aan de functionele veiligheidsnormen IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061 en is gecertificeerd door cULus, TÜV, EAC, CCC en KC. Harmony-veiligheidsrelais zijn compatibel met Modicon-logische controllers. Dit relais is gemonteerd op een 35 mm symmetrische DIN-rail. Harmony XPS Basic en Universal-veiligheidsrelais zijn de eerste keuze voor het eenvoudig beheren van enkelvoudige veiligheidsfuncties, typisch voor machines van eenvoudige tot middelgrote complexiteit. Harmony XPS Universal is de eerste keuze voor een breed assortiment eenvoudige en middelgrote machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Uitvoering elektrische aansluiting
Model
Uitlezing ingangen
Met startingang
Stuurspanningstype 2
Met mutingfunctie
Met goedkeuring volgens UL
Diepte
Met afneembare klemmen
Hoogte
Stuurspanning 1
Breedte
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
Opgenomen vermogen
Spanningstype voedingsspanning
Stuurspanningstype 1
Stuurspanning 2
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
Afvalvertraging
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars
Met terugkoppelkring
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inrichtingen
Geschikt voor railmontage
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Geschikt voor controle van ventielen
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Met goedkeuring volgens BG BIA
Bedrijfsspanning bij DC
Geschikt voor controle van positieschakelaars
Voedingsspanning bij DC
Geschikt voor controle van noodstopcircuits
SIL conform IEC 61508
Geschikt voor controle van magneetschakelaars
Met TUV goedkeuring
Stopcategorie volgens IEC 60204
Geschikt voor controle van tactiele sensors