Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met afneembare klemmen
Met terugkoppelkring
Stuurspanningstype 1
Met goedkeuring volgens UL
Hoogte
Breedte
Diepte
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype voedingsspanning
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
Met startingang
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Nom. (meet)schakelstroom
Typeklasse voor veiligheidsvereisten volgens EN 574
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
Voedingsspanning bij DC
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
SIL conform IEC 61508
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Geschikt voor railmontage
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
Met TUV goedkeuring
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Uitvoering schakelfunctie van de ingangen
Met goedkeuring volgens BG BIA
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 50Hz