Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met afneembare klemmen
Met terugkoppelkring
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met goedkeuring volgens UL
Breedte
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
Typeklasse voor veiligheidsvereisten volgens EN 574
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
Hoogte
Voedingsspanning bij DC
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
Stuurspanningstype 1
Geschikt voor railmontage
Uitvoering elektrische aansluiting
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
Diepte
Nom. (meet)schakelstroom
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
Uitvoering schakelfunctie van de ingangen
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
SIL conform IEC 61508
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Spanningstype voedingsspanning
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Bedrijfsspanning bij DC
Met startingang
Met TUV goedkeuring
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Met goedkeuring volgens BG BIA