Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met afneembare klemmen
Met terugkoppelkring
Diepte
Met goedkeuring volgens UL
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact
Met startingang
Breedte
Stuurspanningstype 1
Spanningstype voedingsspanning
Typeklasse voor veiligheidsvereisten volgens EN 574
Geschikt voor railmontage
Hoogte
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact
Met goedkeuring volgens BG BIA
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders
Nom. (meet)schakelstroom
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders
Uitvoering elektrische aansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Met TUV goedkeuring
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact
Bedrijfsspanning bij DC
Spanningstype van de bedrijfsspanning
SIL conform IEC 61508
Uitvoering schakelfunctie van de ingangen