Deze Harmony XAC is een volledig gebruiksklaar hangend station voor de besturing van motoren met één snelheid. Het heeft 8 standaard drukknoppen mechanisch tussen de paren vergrendeld. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Deze uiterst robuuste hangende bedieningsstations zijn ontworpen voor mechanische behandeling en zijn niet alleen eenvoudig en intuïtief, maar ook zeer comfortabel voor de operator om te gebruiken. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk. Voorzien van een gele polypropyleen dubbel geïsoleerde behuizing. Dit besturingsstation is ideaal voor hijstoepassingen, reizende kranen. Dit robuuste hangende controlestation voldoet aan de veiligheidseisen van de IEC-normen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal behuizing
Breedte
Aantal snelheden
Diepte
Kleur bovendeel behuizing
Hoogte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC15, 600 V
Beschermingsgraad (NEMA)