TeSys T is een motorbeheersysteem dat volledige motorbewaking, controle en bescherming biedt bij gebruik in combinatie met kortsluitbeveiliging en een contactor. Het beheert de meeste kritieke processen terwijl het de uitvaltijd vermindert en de productiviteit verhoogt, en het voorspelt wat er in het proces zal gebeuren, aangezien het nauwkeurig stroom, spanning en vermogen over een breed scala bewaakt. Dit motormanagementsysteem is ook een flexibel systeem dat zes communicatieprotocollen ondersteunt, namelijk Modbusâ„¢, CANopen, DeviceNetâ„¢, Profibusâ„¢, Ethernet/IP en Modbus/TCP. Het TeSys T-motorbeheersysteem bestaat uit verschillende componenten waaronder de LTMR-controller, de uitbreidingsmodule, HMI en software, samen met verschillende accessoires. De LTMR-controller is het hoofdonderdeel van het systeem dat de basisfuncties beheert. Dit omvat de meting van de aardstroom, motortemperatuur, driefasige stroom van de motor en de controller omvat ook logische ingangen en uitgangen die worden gebruikt bij foutbeheer. De expansiemodule is rechtstreeks aangesloten op de controller en biedt extra ingangen, en meet de spanning tussen de fasen waardoor de controller de extra functies kan bewaken. De TeSys T is zeer betrouwbaar en heeft een zeer lange levensduur dankzij een geavanceerde selectie van componenten, het 'all in one'-ontwerp en de geavanceerde elektronische beveiliging. CANopen protocol is used by this controller. Dit is een TeSys T LTMR-controller die het stroombereik van 5-100 A meet met een voedingsspanning van 100-240 Vac en CANopen gebruikt als communicatieprotocol. Deze controller meet temperatuur, fasestroom, onbalansstroom, gemiddelde stroom en aardsluitingsstroom. Deze inrichting heeft afmetingen van 61 mm (H) x 91 mm (B) x 122,5 mm (D) en weegt 0,53 kg. De controller beschikt over de volgende certificeringen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick en CCC.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Type aansluittechniek
Aantal analoge ingangen
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
Aantal analoge uitgangen
Aantal elektronische uitgangen
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aantal uitgangen, met contact
Ingang voor aardsluitingsdetectie
Uitvoering van de interface
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Nom. bedrijfsstroom Ie
Ingang voor analoge temperatuurvoeler
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
Ingang voor thermistoraansluiting
Spanningsdetectiemodule
Stroomdetectiemodule