TeSys T is een motorbeheersysteem dat volledige motorbewaking, controle en bescherming biedt bij gebruik in combinatie met kortsluitbeveiliging en een contactor. TeSys T beheert de meeste kritieke processen en verlaagt de downtime en verhoogt de productiviteit. TeSys T is een flexibel systeem dat naadloos kan worden geïntegreerd in uw automatiseringssysteem met behulp van vijf belangrijke communicatieprotocollen. TeSys T voorspelt wat er gebeurt in het proces, omdat het nauwkeurig stroom, spanning en vermogen bewaakt over een breed bereik. Deze controller is de centrale component van het motorbeheersysteem. De module beheert de basisfuncties van het motormanagementsysteem. Hiermee wordt de meting van 3-fasige stroom beheerd via integrale stroomtransformatoren van 0,4 tot 100 A of tot 810 A met externe stroomtransformatoren. Het meet ook de aardstroom met interne of externe grondsensoren, de motortemperatuur en de ingangen en uitgangen voor de verschillende motorregelmodi, gedetecteerd foutbeheer en andere functies. DeviceNet wordt protocol gebruikt door deze controller. Deze module heeft 6 discrete logische ingangen, 3 relaislogische uitgangen en een relaisuitgang voor gedetecteerd foutsignaleren overbelastingsrelais. Het stroombereik van deze controller is 0,4 tot 8 ampère. 24 VDC wordt gebruikt om deze controller van stroom te voorzien. De controller is 2,40 inch hoog, 3,58 inch breed en 4,82 inch diep. De controller weegt 1,17 lbs. De controller beschikt over de volgende certificeringen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick en CCC.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Type aansluittechniek
Aantal analoge ingangen
Nom. bedrijfsstroom Ie
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aantal uitgangen, met contact
Aantal analoge uitgangen
Ingang voor aardsluitingsdetectie
Ingang voor analoge temperatuurvoeler
Aantal elektronische uitgangen
Stroomdetectiemodule
Ingang voor thermistoraansluiting
Uitvoering van de interface
Nom. spanning Ue bij DC
Spanningsdetectiemodule