Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Golflengte sensor
Leveringsomvang éénwegsysteem
Met communicatie-interface INTERBUS
Lichtsoort
Max. openingshoek
Omgevingstemperatuur
Spanningstype
Met tijdfunctie
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface AS-Interface
Lengte sensor
Preventieve melding voor storingskans
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Uitvoering elektrische aansluiting
Materiaal behuizing
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface CANOpen
Met communicatie-interface DeviceNet
Bouwvorm behuizing
Met communicatie-interface analoog
Diameter sensor
Materiaal optische vlakken
Materiaal kabelmantel
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface RS-485
Met overige analoge uitgang
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface RS-232
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface RS-422
Nom. schakelafstand
Max. schakelafstand