In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 150,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32101519
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
137016
|
Eenrichtings lichtscherm |
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - 55 °C
|
| Max. openingshoek |
3 °
|
| Max. uitgangsstroom |
3000 mA
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
24 - 240 V
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Met tijdfunctie |
Nee
|
| Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen |
0
|
| Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie |
1
|
| Schakelfrequentie |
50 Hz
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten |
Nee
|
| Met communicatie-interface AS-Interface |
Nee
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Instelprocedure |
Manuele instelling
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Kabel
|
| Leveringsomvang éénwegsysteem |
Zender en ontvanger
|
| Uitvoering schakeluitgang |
Relaiscontact
|
| Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie |
0
|
| Materiaal optische vlakken |
Kunststof
|
| Met communicatie-interface Ethernet |
Nee
|
| Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen |
0
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Met communicatie-interface RS-485 |
Nee
|
| Met inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Uitvoering schakelelement |
Wisselcontact (NO/NC)
|
| Laserbeschermklasse |
Geen
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
24 - 240 V
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse |
Veiligheidsklasse 2
|
| Analoge uitgang 0 V ... 10 V |
Nee
|
|---|---|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
24 - 240 V
|
| Met communicatie-interface SSI |
Nee
|
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
1
|
| Lengte sensor |
50 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP64
|
| Met overige analoge uitgang |
Nee
|
| Bouwvorm behuizing |
Kubus
|
| Materiaal kabelmantel |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Met communicatie-interface CANOpen |
Nee
|
| Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA |
Nee
|
| Reactietijd |
20 ms
|
| Met communicatie-interface analoog |
Nee
|
| Breedte sensor |
18 mm
|
| Met communicatie-interface SSD |
Nee
|
| Preventieve melding voor storingskans |
Nee
|
| Hoogte van de sensor |
50 mm
|
| Golflengte sensor |
624 nm
|
| Lichtsoort |
Ongepolariseerd rood licht
|
| Tastfunctie |
Helder-/donkerschakelend
|
| Met communicatie-interface RS-232 |
Nee
|
| Analoge uitgang -10 V ... +10 V |
Nee
|
| Met communicatie-interface DeviceNet |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-422 |
Nee
|
| Max. schakelafstand |
40000 mm
|
| Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA |
Nee
|
| AWG-nummer |
22
|
| Met communicatie-interface INTERBUS |
Nee
|
| Met communicatie-interface PROFIBUS |
Nee
|
| Nom. schakelafstand |
40000 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.