warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Detectie en sensoren
  5. Lichtschermen
  6. Eenrichtings lichtscherm
  7. E3S 7008B
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Omron Zender-ontvanger 30 m verticaal 10-30 vdc npn/pnp lo/do ip67 2 Omron Zender-ontvanger 30 m verticaal 10-30 vdc npn/pnp lo/do ip67 2
 Vorige
 Volgende
Eenrichtings lichtscherm - Omron Zender-ontvanger 30 m verticaal 10-30 vdc npn/pnp lo/do ip67 2 - E3S 7008B
Omron Zender-ontvanger 30 m verticaal 10-30 vdc npn/pnp lo/do ip67 2
OMRON

Omron Zender-ontvanger 30 m verticaal 10-30 vdc npn/pnp lo/do ip67 2

Artikelnr.: 
2700635170
Lev. nr.: 
E3S 7008B
EAN nr.: 
4547648357203
Producttype: 
E3SCT612MOMS

Brutoprijs

€ 334,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 32101500
Conditie/kortingsgroep 137016
Eenrichtings lichtscherm
Schakelfrequentie 500 Hz
Max. openingshoek 15 °
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel
Bouwvorm behuizing Kubus
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Max. uitgangsstroom 100 mA
Spanningstype DC
Materiaal behuizing Metaal
Instelprocedure Manuele instelling
AWG-nummer 23
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 3
Omgevingstemperatuur -25 - 55 °C
Materiaal kabelmantel Polyvinylchloride (PVC)
Lichtsoort Infraroodlicht
Golflengte sensor 880 nm
Uitvoering schakelelement Programmeerbaar/configureerbaar
Nom. stuurspanning bij DC 10 - 30 V
Materiaal optische vlakken Kunststof
Hoogte van de sensor 57 mm
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Nee
Leveringsomvang éénwegsysteem Zender en ontvanger
Met tijdfunctie Nee
Met communicatie-interface CANOpen Nee
 
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 0
Lengte sensor 23 mm
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Beschermingsgraad (IP) IP67
Uitvoering schakeluitgang PNP/NPN
Met communicatie-interface AS-Interface Nee
Nom. schakelafstand 30000 mm
Met communicatie-interface Ethernet Nee
Met inschakelvergrendeling Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS Nee
Preventieve melding voor storingskans Nee
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Nee
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Nee
Laserbeschermklasse Geen
Met communicatie-interface INTERBUS Nee
Met communicatie-interface DeviceNet Nee
Breedte sensor 20.4 mm
Met overige analoge uitgang Nee
Reactietijd 1 ms
Met communicatie-interface RS-422 Nee
Met communicatie-interface analoog Nee
Tastfunctie Helder-/donkerschakelend
Analoge uitgang -10 V ... +10 V Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Met communicatie-interface SSD Nee
Met communicatie-interface SSI Nee
Max. schakelafstand 30000 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company