Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met tijdfunctie
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Max. uitgangsstroom
Omgevingstemperatuur
Materiaal behuizing
Spanningstype
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Beschermingsgraad (IP)
Max. openingshoek
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Bouwvorm behuizing
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Schakelfrequentie
Met communicatie-interface INTERBUS
Uitvoering elektrische aansluiting
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Reactietijd
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Met communicatie-interface PROFIBUS
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface CANOpen
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Met communicatie-interface RS-422
Lichtsoort
Met communicatie-interface RS-232
Hoogte van de sensor
Nom. schakelafstand
Leveringsomvang éénwegsysteem
Met communicatie-interface RS-485
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Met communicatie-interface SSI
Breedte sensor
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface AS-Interface
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface DeviceNet
Lengte sensor
Met overige analoge uitgang
Preventieve melding voor storingskans
Tastfunctie
Max. schakelafstand
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface SSD