Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Tastfunctie
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Spanningstype
Max. uitgangsstroom
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Materiaal behuizing
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met tijdfunctie
Nom. stuurspanning bij DC
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitvoering schakelelement
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Omgevingstemperatuur
Materiaal kabelmantel
Preventieve melding voor storingskans
Detectieafstand
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Instelprocedure
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Reactietijd
Breedte sensor
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface CANOpen
Lichtsoort
Met inschakelvergrendeling
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface AS-Interface
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface RS-232
Golflengte sensor
Beschermingsgraad (IP)
Laserbeschermklasse
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface RS-485
AWG-nummer
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface RS-422
Hoogte van de sensor
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface INTERBUS
Lengte sensor
Met overige analoge uitgang
Met communicatie-interface PROFIBUS