In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 154,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
OMRON
Omron Objectreflectie 70 cm 12-240 vdc/24-240 vac relais lo/do ip66
Artikelnr.: 2700338568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
32101500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
137016
|
Lichtsensor energetisch |
|
| Met tijdfunctie |
Nee
|
| Instelprocedure |
Manuele instelling
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Max. uitgangsstroom |
3000 mA
|
| Omgevingstemperatuur |
-25 - 55 °C
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
100 - 240 V
|
| Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie |
1
|
| Bouwvorm behuizing |
Kubus
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
24 - 240 V
|
| Lichtsoort |
Infraroodlicht
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Uitvoering schakeluitgang |
Relaiscontact
|
| Schakelfrequentie |
16 Hz
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Laserbeschermklasse |
Geen
|
| Golflengte sensor |
950 nm
|
| Materiaal optische vlakken |
Kunststof
|
| Reactietijd |
30 ms
|
| Lichtvlek |
100 mm²
|
| Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA |
Nee
|
| Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse |
Veiligheidsklasse 2
|
| Analoge uitgang 0 V ... 10 V |
Nee
|
| Hoogte van de sensor |
80 mm
|
| Uitvoering schakelelement |
Wisselcontact (NO/NC)
|
|---|---|
| Met communicatie-interface analoog |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Met communicatie-interface AS-Interface |
Nee
|
| Met communicatie-interface Ethernet |
Nee
|
| Met communicatie-interface RS-485 |
Nee
|
| Met communicatie-interface DeviceNet |
Nee
|
| Breedte sensor |
25 mm
|
| Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten |
Nee
|
| Met communicatie-interface CANOpen |
Nee
|
| Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
100 - 240 V
|
| Met communicatie-interface RS-232 |
Nee
|
| Preventieve melding voor storingskans |
Nee
|
| Tastfunctie |
Helder-/donkerschakelend
|
| Met communicatie-interface INTERBUS |
Nee
|
| Met overige analoge uitgang |
Nee
|
| Met communicatie-interface SSI |
Nee
|
| Lengte sensor |
75 mm
|
| Met communicatie-interface RS-422 |
Nee
|
| Met inschakelvergrendeling |
Nee
|
| Analoge uitgang -10 V ... +10 V |
Nee
|
| Met communicatie-interface PROFIBUS |
Nee
|
| AWG-nummer |
22
|
| Max. schakelafstand |
700 mm
|
| Met communicatie-interface SSD |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.