Contactloze veiligheidsschakelaar, schakelafstand volgens IEC 60947-5-2, SL tot Ple ISO 13849, SL tot zo SIL3 volgens IEC 62061, 1 S, 1NC, 10m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Bouwvorm behuizing
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Gedwongen openend
Uitvoering elektrische aansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Coating behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Aantal contacten als wisselcontact
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Breedte sensor
Lengte sensor
Uitvoering van de interface
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Hoogte van de sensor