Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 113,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors Tongsleutel
Artikelnr.: 2700330176
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors Tongsleutel
Artikelnr.: 2700330175
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors Tongsleutel
Artikelnr.: 2700330177
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors Tongsleutel voor schuifdeur
Artikelnr.: 2700676989
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102127
|
Eindschakelaar met gescheiden bedieningselement |
|
| Met status-indicatie |
Nee
|
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie |
Geen
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP67K
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V |
3 A
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V |
0.27 A
|
| Gedwongen openend |
Ja
|
| Aantal contacten als verbreekcontact |
1
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - 70 °C
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
|---|---|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V |
0.55 A
|
| Materiaal behuizing |
Metaal
|
| Uitvoering schakelcontact |
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Aantal veiligheidshulpcontacten |
0
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V |
6 A
|
| Uitvoering van de interface |
Geen
|
| Breedte sensor |
40 mm
|
| Hoogte van de sensor |
114 mm
|
| Lengte sensor |
44 mm
|
| Aantal contacten als maakcontact |
2
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.