In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
sterdriehoekschakelaar, Assortiment: Stuurschakelaar, Typekenner: T0, Met zwarte draaigreep en frontplaat, Contacten: 8, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Schakelhoek: 60 °, Schakelverhouding: vast, Met 0-stand, Frontplaat: 0-Y-D, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, nominale continu stroom: Iu = 20 A, 4 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Model
Aantal polen
Met nulstand
Met terugvering in nulstand
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Materiaal behuizing
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Geschikt voor tussenbouw
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Compleet apparaat in behuizing
Beschermingsgraad frontzijde (IP)