Configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormer voor het aansluiten van 2-, 3-, 4-draads weerstandsthermometers en -sensoren. Configureerbaar met DIP-switches of met uitgebreide functionaliteit met behulp van software. Schroefaansluiting, standaardconfigura
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Meetbereik
Configuratiefunctie geïntegreerd
Omgevingstemperatuur
EMC-uitvoering
Analoge uitgang 0 V ... 5 V
Gewicht
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Analoge uitgang 2 V ... 10 V
Analoge uitgang 0 V ... 2 V