Deze Kaedra weerbestendige behuizing is een opbouwbehuizing voor modulair apparaat. Het bestaat uit 3 rijen van 18 modules van 18mm. Het kan alle soorten modulaire schakelapparatuur huisvesten. De IP beschermingsgraad is IP65. Deze behuizing is geschikt voor waterdichte binnen- of buiteninstallaties. Het is voorzien van een transparante groene deur. De kleur van de behuizing is lichtgrijs (RAL 7035). Het is bedoeld voor installatie in woningen, kleine gebouwen en de industrie. De kabels kunnen via 17 voorgesneden uitsparingen via de boven- of onderkant van de behuizing binnenkomen. Het is voorzien van een achterplaat en een deksel aan de voorkant met inkeping. Het wordt geleverd met een DIN-rail. Het wordt geleverd met 1 klemmenblok met 4 uitgangen en 2 met 11 uitgangen voor een totaal van 36 uitgangen (13x10mm² + 13x16mm²). In het product is ook een markeringskit inbegrepen. De elektrische isolatieklasse is klasse II (dubbel geïsoleerd). De overspanningscategorie is klasse II. Het gedissipeerde vermogen is 65W. De nominale ingangsstroom is tot 125 A. Dit product voldoet aan de IEC 61439-3-norm. De afmetingen zijn (B) 448 mm x (H) 610 mm x (D) 160 mm. Het materiaal is een zelfdovend polymeermateriaal. De weerstand tegen vlammen en abnormale hitte is 650°C volgens IEC 60695-2-1. Het is ultraviolet resistent. De IK-beschermingsgraad is IK09. De bedrijfstemperatuur is -25°C tot 60°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Soort afdekking
Materiaal behuizing
Uitvoering deksel
EMC-uitvoering
Aantal rijen
Breedte in module-eenheden
Hoogte
Aanbouwmogelijkheid
Breedte
Diepte
Aard-verbindingsblok
Met DIN-rail
Met montageplaat
Met slot
RAL-nummer
Signaaldoorlatende deur
Inwendige diepte
Transparant deksel/deur
Nulleider verbindingsblok