Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De Saenroll kabelrol, in de volksmond mosterdpot genoemd, is bedoeld voor het geleiden van kabel.
De kabelrol reduceert de trekweerstand aanzienlijk waardoor de gebruiker en de kabel minder zwaar worden belast.
Uniek aan de Saenroll kabelrol is dat deze drievoudig gelagerd is. Naast de 2 kogellagers aan de
buitenzijde van de rol is er nog een derde steunlager in het midden aangebracht over de 20 mm
dikke as waardoor deze ook bij zware belasting goed blijft functioneren. Het geheel is geplaatst
in een robuust verzinkt stalen frame.
Technische informatie:
Maximale kabeldiameter 120 mm
Gewicht 2,5 Kg
Lengte 260 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 160 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Materiaal behuizing
Max. kabeldiameter
Type lager
Dubbele rol