Ex-Plug 63A-4P-6H/415V;Cable entry: Ø 19 - 34 mm;Enclosurematerial: Polyamide;Voltage: up to 690 V AC;Frequency: up to 400 Hz;Rated current: 63 A;Marking according to 2014/34/EU: Ex II 2G Ex db eb IIC / IIB T5 / Ex II 2D Ex tb IIIC T80 Db;EC type-examination certificate: BVS 17 ATEX E 073 X;Permissible ambient temperature: -55 °C up to +55 °C;Dimensions (L x B x H): 272 x Ø 210 mm;Weight: 0.75 kg;Protection class: I;Degree of protection according to EN 60529: IP66
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Spanning volgens EN 60309-2
Aantal polen
Netspanning
Beschermingscontact
Model
Kabelinvoer
Explosieklasse
Voor explosieveilige zone gas
Kenkleur
Uurstand
Materiaal behuizing
Oppervlaktebehandeling contacten
Voor explosieveilige zone stof