Zak 10 stuks. Male. Serie MC4 Connectorsysteem buitendiameter kabel 5,0 - 6,0 mm. 4 mm2 en 6 mm2. Nominale spanning: 1000V DC (IEC), 600V DC (UL) Nominale stroom 30A (4mm², 6mm²; 10 AWG). IP67. Overspanning categorie CAT III. Veiligheidsklasse II. Brandveiligheidsklasse UL94-V0.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Model
Nom. (meet)spanning
Nom. (meet)stroom
Vervuilingsgraad
Aansluitwijze
Kabeldiameter
Lengte
Beschermingsgraad (IP)
Type vergrendeling
Doorsnede aansluiting (soepel)
Materiaal behuizing
Oppervlaktebehandeling contacten
Aantal aansluitingen per pool
Max. continutemperatuur bestendigheid contactdeel