warning

Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Wartels en toebehoren
  5. Wartel kabel- buisinvoer
  6. 519323
  • 
Productvideo's
Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal
Productafbeelding
Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal
 Vorige
  
 Volgende
Wartel kabel- buisinvoer - Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal - 519323
Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal 
Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal 
Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal 
Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal
Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal
PFLITSCH

Pflitsch Blueglobe MS TRI lange tap Wartel M25 11/20mm Metaal

Artikelnr.: 
2850018577
Lev. nr.: 
519323
EAN nr.: 
4050366181468
Producttype: 
BG825MSTRI

Brutoprijs

€ 32,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Pflitsch VARIABELE MONTAGESLEUTEL SLEUTELWIJDTE 24-36MM MET RATELFUNCTIE

    PFLITSCH

    Pflitsch VARIABELE MONTAGESLEUTEL SLEUTELWIJDTE 24-36MM MET RATELFUNCTIE

    Artikelnr.: 2850148549

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Pflitsch KERF-CONTRAMOER MESSING VERN. M25X1,5 MET POTENTIAALVEREFFENING

    PFLITSCH

    Pflitsch KERF-CONTRAMOER MESSING VERN. M25X1,5 MET POTENTIAALVEREFFENING

    Artikelnr.: 2850018695

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Pflitsch KABELWARTEL-STEEKSLEUTEL VERZINKT GEHARD STAAL SLEUTELWIJDTE 30MM

    PFLITSCH

    Pflitsch KABELWARTEL-STEEKSLEUTEL VERZINKT GEHARD STAAL SLEUTELWIJDTE 30MM

    Artikelnr.: 2850148535

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Pflitsch AFSLUITSTOP KUNSTSTOF M25X1,5 TBV SERIE BLUEGLOBE

    PFLITSCH

    Pflitsch AFSLUITSTOP KUNSTSTOF M25X1,5 TBV SERIE BLUEGLOBE

    Artikelnr.: 2850442148

    

     STK

    Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

De blueglobe TRI is een messing EMC-kabelwartel van Pflitsch, die zich onderscheidt door een innovatieve driehoekige veer die een gegarandeerde 360 graden EMC-afscherming biedt. Deze kabelwartel heeft een groot dichtbereik, een beschermingsgraad van IP 68 en een hoge trekontlasting, die allemaal boven de norm EN 50262 liggen. Dit maakt de blueglobe TRI een kwalitatief hoogstaande en betrouwbare keuze. Bovendien is de kabelwartel wereldwijd gecertificeerd volgens UL-standaarden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 113023
Wartel kabel- buisinvoer
Halogeenvrij Ja
Spoed schroefdraad 1.5 mm
Type schroefdraad Metrisch
Model Recht
Slagvast Ja
Oppervlaktebescherming Vernikkeld
Materiaal Metaal
Deelbare koppeling/wartel Nee
Gebruikstemperatuur -40 - 130 °C
Afgeschermd Ja
EMC-uitvoering Ja
Schroefdraadlengte 15 mm
Explosiegeteste uitvoering Nee
 
Trompetuitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Meervoudig dichtingsinzetstuk Nee
Zeskant hoekmaat 33 mm
Sleutelwijdte 30 mm
Glasvezelversterkt Nee
Vlakkabelkoppeling Nee
Materiaalkwaliteit Messing
Beschermingsgraad (IP) IP68
Voor explosieveilige zone stof Geen
Met trekontlasting Ja
Voor gewapende kabel Ja
Nom. draadmaat metrisch/Pg 25
Met contramoer Nee
Geschikt voor kabeldiameter 11 - 20 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company