Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Zware neopreenkabel, goedgekeurd voor gebruik in de bouw- en agrarische sector
Olie-, UV- en ozonbestendig, geschikt voor temperaturen van -30°C tot +60°C
Extreem robuust, slagvast, gemakkelijk vast te pakken en antislip
10m H07RN-F 3G 2,5 neopreenkabel
SCHUKOultra Pro geaarde stekker
SCHUKOultra Pro geaarde contrastekker
230 V, 16 A, max. 3,5 kW
Dubbel aardingscontact
Scharnierend deksel en spanningsindicatie
Anti-knik tule
-40 °C tot +80 °C
IP54: stof- en spatwaterdicht
Getest volgens: DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Aderdoorsnede
Kabelvoorziening
Aantal aders
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal behuizing
Met thermische beveiliging
Met grendeling
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Draagframe
Automatische kabeloprol
Met lamp
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15