Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 59,30 / 100 MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakabel LSZH doos 305m 8x Eca U / UTP C5EU4PZHBU3
Artikelnr.: 2700588417
Min: 305 MTR , Besteleenheid 305 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302424
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Chemische bescherming |
Geen
|
| Afscherming collectief |
Geen
|
| Categorie |
5E
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Samenslag |
Bundel
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-30 - 70 °C
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Kabeltype |
U / UTP
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Buitendiameter circa |
5 mm
|
| AWG-maat |
24
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Eca
|
| Aantal aders |
8
|
| Getwist |
Per twee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Nom. geleiderdiameter |
0.5 mm
|
| Specificatie mantelmateriaal |
Polyethyleen (PE)
|
|---|---|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| Geschikt als signaalkabel |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s1
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-5 - 70 °C
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d1
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Ja
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding |
20 mm
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging |
20 mm
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Ja
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
20 mm
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.