Nom. geleiderdoorsnede
4 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Dca
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Mantelmateriaal
Polyolefine
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Nee
Afscherming langswaterdicht
Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-5 - 55 °C
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Met knaagdierbescherming
Ja
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Nee
Concentrische geleider
Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-40 - 90 °C
Rookarm volgens IEC 61034-2
Ja
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s3
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Functiebehoud volgens BS 8491
Nee
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Ja
Geschikt als installatiekabel
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee
Oppervlakte geleider
Vertind
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Geleider langswaterdicht
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen