Toepassingen : Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1000 V, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. Vaste montage in het zicht, bevestiging door middel van beugels of op verhoogde zadels, dan wel in de grond in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen. Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten. Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals bij hoge omgevingstemperaturen, en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Eigenschappen : YMvK Dca voldoet aan de brandklasse Dca-s2, d2, a3 volgens NEN-EN 50575. Geschikt voor toepassingen in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012. Opmerkingen : Gebruik VO-YMvKas Dca of VG-YMvKas Dca wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd. Vanaf 35 mm2 geleiderdoorsnede gaat YMvK Dca over in YMvK Dca rss.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Nom. geleiderdoorsnede
Samenstelling geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Litze
Mantelkleur
Nom. spanning U
Geleidermateriaal
Materiaal aderisolatie
Mantelmateriaal
Adercodering
Nom. spanning U0
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Aderscherm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Loodmantel
Bewapening/armering
Glasvezelelement
Gewicht
Buitendiameter circa
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Concentrische geleider
Geleidervorm
Met aardgeleider
Binnenveldsturing
Oppervlakte geleider
Scherm
Kabel dwarswaterdicht
Afscherming langswaterdicht
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geleider langswaterdicht
Buitenveldsturing
Max. treksterkte tijdens installatie
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Kabelgeometrie
Geschikt als installatiekabel
Rookarm volgens IEC 61034-2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Geleiderweerstand bij 20°C
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Vochtbarrière
Specificatie aderisolatie
Adercodering volgens HD 308 S2
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2