In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 46,75 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1000 MTR , Besteleenheid 1000 MTR
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| DoP-nummer |
1007351
|
| Conditie/kortingsgroep |
100047
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
95 mm²
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Gewicht |
973 kg/km
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Materiaal aderisolatie |
Rubber
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Mantelmateriaal |
Rubber
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-25 - 60 °C
|
| Mantelkleur |
Rood
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 5 = soepel
|
| Litze |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ja
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-40 - 90 °C
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Scherm |
Nee
|
| Nom. spanning U0 |
1 kV
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
75 mm
|
| Oppervlakte geleider |
Vertind
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
|---|---|
| Kabelhoogte circa |
19 mm
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Ja
|
| Specificatie mantelmateriaal |
Rubber - Ethyleenvinylacetaat (EVA)
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Kabelbreedte circa |
19 mm
|
| Aantal aders |
1
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Eca
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Buitendiameter circa |
18.7 mm
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
0.21 Ohm/km
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Rubber - Hard grade Ethylene Propylene Rubber (HEPR)
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.