Nom. geleiderdoorsnede
120 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 2 = samengeslagen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Dca
Geleidermateriaal
Aluminium
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Afscherming langswaterdicht
Nee
Geleidervorm
Sectorvormig
Oppervlakte geleider
Blank
Buitendiameter circa
45 mm
Concentrische geleider
Geen
Bewapening/armering
Armering
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
720 mm
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Ja
Geleider langswaterdicht
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s2
Met knaagdierbescherming
Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Specificatie aderisolatie
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Materiaal bewapening
Staal
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Kabel dwarswaterdicht
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Geschikt als installatiekabel
Ja
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening
35 mm²
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Geleiderweerstand bij 20°C
0.253 Ohm/km