Nom. geleiderdoorsnede
300 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 2 = samengeslagen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Dca
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Geleidermateriaal
Aluminium
Geleidervorm
Sectorvormig
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening
95 mm²
Concentrische geleider
Geen
Bewapening/armering
Armering
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Afscherming langswaterdicht
Nee
Met knaagdierbescherming
Ja
Kabel dwarswaterdicht
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Materiaal bewapening
Staal
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s2
Geleider langswaterdicht
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
1072 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Buitendiameter circa
67 mm
Specificatie aderisolatie
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Oppervlakte geleider
Blank
Geleiderweerstand bij 20°C
0.1 Ohm/km
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Geschikt als installatiekabel
Ja
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen