Nom. geleiderdoorsnede
70 mm²
Samenstelling geleider
Klasse 2 = samengeslagen
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Dca
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Nee
Kabel dwarswaterdicht
Nee
Geleidermateriaal
Aluminium
Materiaal aderisolatie
Polyolefine
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming langswaterdicht
Nee
Bewapening/armering
Armering
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Materiaal bewapening
Staal
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Nee
Met knaagdierbescherming
Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Nee
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
576 mm
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Nee
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening
20 mm²
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Nee
Buitendiameter circa
36 mm
Concentrische geleider
Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Oppervlakte geleider
Blank
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E
Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen
Specificatie aderisolatie
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Geleider langswaterdicht
Nee
Geleidervorm
Sectorvormig
Geleiderweerstand bij 20°C
0.443 Ohm/km
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Geschikt als installatiekabel
Ja
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee