Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
106060
|
| DoP-nummer |
1000907-BEBU
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Gewicht |
311 kg/km
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Litze |
Ja
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Materiaal aderisolatie |
Polyolefine
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Bewapening/armering |
Vlechtwerk
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 80 °C
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Specificatie aderisolatie |
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 60 °C
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
7.41 Ohm/km
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
|---|---|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Scherm |
Nee
|
| Kabelbreedte circa |
14 mm
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Aantal aders |
2
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
14.4 mm
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ja
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
115 mm
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening |
2.5 mm²
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ |
Nee
|
| Kabelhoogte circa |
14 mm
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Materiaal bewapening |
Staal
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.