Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 21,76 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 MTR
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
106011
|
| DoP-nummer |
1000907-BEBU
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Nom. spanning U |
1 kV
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
6 mm²
|
| Gewicht |
614 kg/km
|
| Litze |
Ja
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Aderscherm |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Vlechtwerk
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Materiaal aderisolatie |
Polyolefine
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
90 °C
|
| Glasvezelelement |
Nee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 60 °C
|
| Kabelhoogte circa |
19 mm
|
| Mantelkleur |
Grijs
|
| Mantelmateriaal |
Polyvinylchloride (PVC)
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 80 °C
|
| Buitenveldsturing |
Nee
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ja
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Nom. spanning U0 |
0.6 kV
|
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel |
Nee
|
| Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening |
6 mm²
|
|---|---|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Buitendiameter circa |
18.6 mm
|
| Kabelbreedte circa |
19 mm
|
| Binnenveldsturing |
Nee
|
| Materiaal bewapening |
Staal
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Scherm |
Nee
|
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd |
148 mm
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Met aardgeleider |
Ja
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a3
|
| Aantal aders |
4
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
| Specificatie aderisolatie |
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Geschikt als middenspanningskabel |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 |
Nee
|
| Geleiderweerstand bij 20°C |
3.08 Ohm/km
|
| Geschikt als hoogspanningskabel |
Nee
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Functiebehoud volgens BS 8491 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.