Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Installatiekabel
  4. Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
  5. 10559737
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Nexans YMvK Dca-s2 Easy Strippable Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 50M Ring 10559737
 Vorige
 Volgende
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg - Nexans YMvK Dca-s2 Easy Strippable Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 50M Ring 10559737 - 10559737
NEXANS

Nexans YMvK Dca-s2 Easy Strippable Installatiekabel 3G2.5mm² koper Dca 50M Ring 10559737

Artikelnr.: 
2850409912
Lev. nr.: 
10559737
EAN nr.: 
5413404320547
Producttype: 
10559857

Brutoprijs

€ 4,05 / MTR

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Kabellengte opties

Aangepaste lengte

of
50 MTR
100 MTR
500 MTR
Voorgesneden product
Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 50 MTR , Besteleenheid 50 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Installatiekabel volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3, voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico, voorzien van een buitenmantel die makkelijker stripbaar is.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 106010
DoP-nummer 1000903-BEBU
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg
Litze Nee
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Met aardgeleider Ja
Mantelkleur Grijs
Materiaal aderisolatie Polyolefine
Geleidervorm Rond
Loodmantel Nee
Adercodering Kleur
Geleidermateriaal Koper
Afscherming langswaterdicht Nee
Scherm Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Aderscherm Nee
Nom. spanning U 1 kV
Buitenveldsturing Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 80 °C
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a3
Kabelgeometrie Rond
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling -5 - 60 °C
Binnenveldsturing Nee
Geschikt als installatiekabel Ja
Vochtbarrière Geen
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Glasvezelelement Nee
Specificatie aderisolatie Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Bewapening/armering Geen
Nom. spanning U0 0.6 kV
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Geleider langswaterdicht Nee
Aantal hulpaders 0
 
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Geleidende coating Nee
Aantal aders 3
Concentrische geleider Geen
Functiebehoud volgens EN 50200 Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2 Nee
Met knaagdierbescherming Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Kabel dwarswaterdicht Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d2
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ Nee
Oppervlakte geleider Blank
Functiebehoud volgens IEC 60331-1 Geen
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2 Nee
Functiebehoud volgens BS 8491 Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s3
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Geschikt als middenspanningskabel Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Nee
Geschikt als hoogspanningskabel Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-2 Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3 Geen
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company