Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 69,85 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand P31+ deksel t-stuk (kabeldraagsysteem) 300mm Staal Dekselklem sdz zink 480884
Artikelnr: 2850320147
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ van geel bocht / hoekstuk kabelgoot stijgstuk 300x60mm Staal 90° sdz zink 480814
Artikelnr: 2850320126
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ van geel bocht / hoekstuk kabelgoot 300x60mm Staal 90° sdz zink 480804
Artikelnr: 2850320116
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ kabelgoot T-stuk verticaal vallend langs 300x60mm sdz 480145
Artikelnr: 2850320038
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ aanzetbocht universeel kabelgoot h 60mm zink 481173
Artikelnr: 2850320221
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Snelmontageplaat 125x200mm Staal sdz zink 481155
Artikelnr: 2850320212
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ multikoppeling kabelgoot zonder deksel (kabeldraagsysteem) Staal sdz horizontaal verticaal 481169
Artikelnr: 2850320220
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ bodemaftakstuk kabelgoot T-stuk verticaal vallend dwars 300x60mm sdz 481834
Artikelnr: 2850320295
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Scheidingsschot inklikbaar kabelgoot l-profiel 60mm sdz 481428
Artikelnr: 2850320244
Min: 1 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand P31+ Deksel stijgstuk90° 300mm Dekselklem Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) zink 480893
Artikelnr: 2850320155
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108011
|
Kabelgoot |
|
| Bodemperforatie |
Ja
|
| Met bovendeel |
Nee
|
| Model |
Geïntegreerde verbinder
|
| Nato perforatie |
Nee
|
| Breedte |
300 mm
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Ja
|
| Kleur |
Zink
|
| Hoogte |
60 mm
|
|---|---|
| Zijperforatie |
Ja
|
| Gewicht |
2.273 kg/m
|
| Oppervlaktebescherming |
Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
|
| Nuttige doorsnede |
17569.44 mm²
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Materiaal |
Staal
|
| Materiaaldikte |
0.6 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.