Toegestane knipdikte meetbaar door meetsleuf. Minder afval en nabewerking doordat de knipzijden vlak blijven. Snijden van trapezium profiel mogelijk door extra lange matrijs. Door 360° draaibare matrijs uitermate geschikt voor damwand- en profielplaten. Lichte knabbelschaar met een max. capaciteit van 1,6 mm in staal.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanning
Nom. opgenomen vermogen
Max. materiaaldikte in aluminium 250 N/mm²
Geluidsdrukniveau
Max. materiaaldikte in staal 400 N/mm²
Stroomsterkte
Max. materiaaldikte in staal 600 N/mm²
Hoogte
Max. materiaaldikte in staal 800 N/mm²
Breedte
Machinegewicht
Geluidsdruk meetonzekerheid K
Nullastslagenaantal (hef)
Lengte
Trillingsemissiewaarde ah (snijden plaatstaal)
Frequentie
Kleinste radius
Trillingsonzekerheid K (snijden plaatstaal)
Snijsnelheid
Geluidsvermogenniveau