Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 319,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Lcs2 cat6 utp
Artikelnr.: 2700105998
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Modulaire connector rj45 cat5e utp keystone jack zwart
Artikelnr.: 2700404801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL opvulset toplaag t3 klapdeksel k320 geborsteld RVS 15mm 700.0012-9
Artikelnr.: 2850163172
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HPL
HPL DATA CAT6 COUPLER (F-F) VOOR PATCHKABELS
Artikelnr.: 2850267884
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
GIGAMEDIA
Gigamedia Cat6 UTP toolless keystone jack wit ral 9010
Artikelnr.: 2700328763
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121307
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302801
|
Vloercontactdoos |
|
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) |
4
|
| Lengte inbouwmaat |
254 mm
|
| Geschikt voor dubbele vloer |
Nee
|
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing |
15 mm
|
| Geschikt voor vloergoot |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming deksel |
Onbehandeld
|
| Uitvoering deksel |
Vierkant
|
| Aantal invoeren |
16
|
| Beschermkader vloerbedekking |
Ja
|
| Geschikt voor natte reiniging |
Nee
|
| Met sparing vloerbedekking |
Ja
|
| Aantal apparaatbekers |
2
|
|---|---|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Materiaal deksel |
Roestvaststaal (RVS)
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Verzinkt
|
| Geschikt voor holle vloer |
Nee
|
| Geschikt voor verwerking in beton |
Ja
|
| Afsluitbaar deksel |
Ja
|
| Breedte inbouwmaat |
256 mm
|
| Deksel voor oppervlaktebehandeling |
Geborsteld
|
| Met kabeluitgang in deksel |
Ja
|
| Min. inbouwdiepte |
62.5 mm
|
| Buitenlengte |
273 mm
|
| Geschikt voor binneninstallatie |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.