In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 153,16 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
BACHMANN
Bachmann Inbouw stopcontacten contactdooscombinatie inbouwunit 1RA 16A IP20 snoer 2m 928.017
Artikelnr.: 2850577633
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
OCS
OCS Power Dot 1x 230V RA + 4x datadrvr 1,5m met RA stekker wit
Artikelnr.: 2850577810
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121700
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302364
|
Contactdooscombinatie |
|
| Kleur |
Zwart
|
| Lengte snoer |
2 m
|
| Overstroombeveiliging |
Nee
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Oppervlaktebescherming |
Gelakt
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Nee
|
| Max. aansluitvermogen |
3600 W
|
| Aderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Met deksel |
Ja
|
| Stekkerstand gedraaid |
Ja
|
| Aardlekschakelaar |
Nee
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Nee
|
| Aantal USB aansluitingen |
0
|
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) |
2
|
| Materiaal |
Metaal
|
| Met glaszekering |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Transparant |
Nee
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
9005
|
| Aantal contactdozen overig |
0
|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 |
0
|
| Aantal NEMA contactdozen |
0
|
|---|---|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 |
0
|
| Aantal Euro-contactdozen |
0
|
| Aantal contactdozen type P11 (Italië) |
0
|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 |
0
|
| Netontstoringsfilter |
Nee
|
| Aantal koudapparaatcontactdozen |
0
|
| Aantal contactdozen type P17 (Italië) |
0
|
| Hoek stekkerstand gedraaid |
90°
|
| Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) |
0
|
| Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact) |
0
|
| Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E) |
0
|
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) |
0
|
| Uitvoering netaansluiting |
Hybridestekker CEE 7/7 (Type E/F)
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) |
0
|
| Aantal universele multistandaard contactdozen |
0
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Direct koppelbaar (zonder voedingskabel) |
Ja
|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 |
0
|
| Type stekker |
Schuin (gehoekt)
|
| NEMA-code |
Geen
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Aantal contactdozen type P30 (Italië) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.