Ontdek onze standaard tafelcontactdoos met de volgende specificaties: - Aantal aansluitingen: 6 x 2P+T (twee polen + aarding) - Kabelspecificaties: 3G1.5 mm? H05VV-F - Lengte kabel: 1,5 meter - Stroomsterkte: 16 A - Maximaal vermogen: 3680 W bij 230 V - Beveiligingsclips op de stopcontacten: Voor extra veiligheid en stabiliteit van de aangesloten stekkers. - Gloeidraadbestendigheid: Tot 750 ¡C, waardoor de stekkerdoos bestand is tegen hoge temperaturen en extra veiligheid biedt. - Type F stopcontact: Geschikt voor gebruik in Nederland. Deze contactdooscombinatie is ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening met voldoende stopcontacten en veiligheidskenmerken. Met een kabellengte van 1,5 meter biedt het flexibiliteit voor diverse toepassingen in verschillende omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Lengte snoer
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
Aderdoorsnede
Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E)
Met aan/uitschakelaar
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)
Nom. stroom
Stekkerstand gedraaid
Aantal contactdozen overig
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)
Overspanningsbeveiliging
Aantal contactdozen type P11 (Italië)
Aantal contactdozen type P17 (Italië)
Aantal contactdozen type P30 (Italië)
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal Euro-contactdozen
Aantal koudapparaatcontactdozen
Aantal NEMA contactdozen
Aantal universele multistandaard contactdozen
Aantal USB aansluitingen
Aardlekschakelaar
Behuizingsvorm
Beschermingsgraad (IP)
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Halogeenvrij
Kleur
Materiaal
Max. aansluitvermogen
Met deksel
Met glaszekering
Netontstoringsfilter
Oppervlaktebescherming
Transparant
Uitvoering netaansluiting
Uitvoering oppervlakte