In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 17,58 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Gloeilamp schakelaar + impuls 40mA 12V Oranje 2CKA001784A0289
Artikelnr.: 2700442194
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Led inzet compleet verlichtingselement schakelmateriaal 2mA 230V Rood 2CKA001784A0784
Artikelnr.: 2700443292
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Lens lichtsignaaleenheid Lens vlak rood 2CKA001512A0201
Artikelnr.: 2700442151
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Glimlamp Verlichtingselement schakelmateriaal 0.4mA 230V Oranje 2CKA001784A0545
Artikelnr.: 2700442181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Led inzet compleet verlichtingselement schakelmateriaal 2mA 230V Blauw 2CKA001784A0787
Artikelnr.: 2700443295
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Led inzet compleet verlichtingselement schakelmateriaal 0.5mA 230V Rood 2CKA001784A0782
Artikelnr.: 2700443290
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Led inzet los verlichtingselement schakelmateriaal 0.5mA 230V Rood 2CKA001784A0791
Artikelnr.: 2850011593
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Steeksokkel Led Pulsdrukker 5mA 8V Oranje 2CKA001784A0313
Artikelnr.: 2850074903
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat centraalplaat overgangsplaat b-si 71x71mm wit RAL 9016 2CKA001710A4096
Artikelnr.: 2850198879
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Lichtsignaaleenheid |
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Samenstelling |
Inzetstuk
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Kleur |
Blauw
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Transparant |
Nee
|
| Max. lampvermogen |
5 W
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Met knipperlicht |
Nee
|
|---|---|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Toepassing als drukker |
Maakcontact (NO)
|
| Met uitwisselbaar symbool |
Ja
|
| Schakelmateriaaldiepte |
39 mm
|
| Met vast symbool/opdruk |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.