warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buiten sfeerverlichting
  5. 145600
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
 Vorige
 Volgende
Buiten sfeerverlichting - Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600 - 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600
BAILEY

Bailey Party bulb LED Feestverlichting Prikkabelset 12W 15.8m IP44 145600

Artikelnr.: 
2850525234
Lev. nr.: 
145600
EAN nr.: 
8714681456002
Producttype: 
145600

Brutoprijs

€ 111,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Bailey Lights heeft de reeds zeer uitgebreide range aan “Party” producten (Light Strings en Party Bulbs) uitgebreid met een Smart versie. In de huidige tijd kan dit niet uitblijven. Deze Smart uitvoering van 15 mtr wordt geleverd inclusief de 15 stuks ST45 lampen. Deze kleurrijke en onmisbare Party uitrusting werkt op Bluetooth en WiFi. Het enige wat je hoeft te doen is de Tuya Smart of Smart Home App te downloaden en de rest wijst zich vanzelf. De mogelijkheden qua instelling zijn legio. Men kan er voor kiezen 1 kleur standaard te laten branden maar ook de kleuren te laten veranderen volgens verschillende programma’s. Men kan zelfs de kleuren laten reageren op de muziek en als de Party voorbij is overgaan op het rustige witte licht. De installatie en werking is super simpel. Ook aan te sturen met Google Assistent of Amazon Alexa. Laat het feest beginnen! Lamphouders en lampen dienen naar beneden te wijzen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300175
Feestverlichting
Breedte 46 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur Zwart
Model Prikkabelset
Nom. spanning 12 - 12 V
Totale lengte 15.8 m
Geleiderdoorsnede 0.32 mm²
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Spanningstype DC
Aantal polen 3
Lichtkleur RGBW
 
Vermogensfactor 0.7
Aantal lichtpunten 15
Constante lichtstroom regeling Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Aansluitvermogen 12 W
Koppelbaar Nee
Hoogte/diepte 122 mm
Beschermingsgraad (IP) IP44
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Met lichtbron Ja
Soort bedrading Eindig
Met stroombrug Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company