Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting inbouw
  5. 53054000
  • 
Buitenverlichting inbouw - Disano Bodeminbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 45W 71284812 - 53054000
DISANO

Disano Bodeminbouwarmatuur LED niet uitwisselbaar 45W 71284812

Artikelnr.: 
2850340867
Lev. nr.: 
53054000
EAN nr.: 
8012952142204
Producttype: 
530540-00 RGBW/4000K

Brutoprijs

€ 2.442,96 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Grond inbouwarmatuur


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 300585
UNSPSC Code 39111600
Bodeminbouwarmatuur
Kleurweergave-index 90-100
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Spanningstype AC
Materiaal afdekking Glas transparant
Met IFTTT ondersteuning Ja
Hoogte/diepte 200 mm
Buitendiameter 245 mm
Inbouwdiameter 245 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvastheid IK10
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen 45 - W
Richtbaar Ja
Lichtkleur RGBW
Max. systeemvermogen 56 W
Met lichtbron Ja
Max. belasting 4000 kg
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Constante lichtstroom regeling Ja
Dimbaar RF Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Dimbaar DMX Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Compatible met Google Assistant Ja
Dimbaar 1-10 V Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Ja
Aantal polen 3
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
 
Overrijdbaar Ja
Dimming programmeerbaar Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction Ja
Dimbaar 0-10 V Ja
Stralingshoek regelbaar Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Compatible met Apple HomeKit Ja
Dimbaar Dali Ja
Inbouwhoogte/diepte -200 mm
Soort bedrading Eindig
Dimbaar faseaansnijding Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Dimbaar DSI Ja
Nom. spanning 220 - V
Dimming fabrikantspecifiek Ja
Max. oppervlaktetemperatuur 50 °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Vermogensfactor 0.9
Lichtkleur regelbaar Nee
Compatible met Amazon Alexa Ja
Dimbaar met push-button Ja
Dimbaar faseafsnijding Ja
Lichtverdeling Asymmetrisch
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 4000 - K
Dimbaar LineSwitch Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie Ja
Dimbaar Touch and Dim Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company