De DOWNUNDER OUT LED S antraciet 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 233605 kan worden ingezet voor buiten. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor wand inbouw. De DOWNUNDER OUT LED S antraciet 1xLED 3000K is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP55.
De afmetingen van dit product zijn: 9,0 x 9,0 x 5,0 cm (hxbxd). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan de wand. Maatvoering van de inbouwopening: 8,0 cm. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 7,0 cm.
De DOWNUNDER OUT LED S antraciet 1xLED 3000K werkt op 230 VAC.
Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Kleur behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Nom. spanning
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met bewegingssensor
Geschikt voor lampvermogen
Voorschakelapparaat
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Inbouwbreedte
Nom. stroom
Breedte
Met lichtsensor
Max. systeemvermogen
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met luchtsleuven
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Lengte
Materiaal behuizing
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 0-10 V
Lamptype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Compatible met Apple HomeKit
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar RF
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar DSI
Dimming fabrikantspecifiek
Inbouwlengte
Soort bedrading
Inbouwhoogte/diepte
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Bediening via Bluetooth
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeling
Dimbaar DMX
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Met lichtbron
Lichtkleur regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar Dali-2
Kleurtemperatuur
Lichtstroom regelbaar
Lichtkleur
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Dali
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015