Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Buitenverlichting inbouw
  5. 114420
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
 Vorige
 Volgende
Buitenverlichting inbouw - SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420 - 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420
SLV

SLV Patta buitenverlichting spot rond 38° Symmetrisch 3000K inbouw dimbaar 114420

Artikelnr.: 
2850253369
Lev. nr.: 
114420
EAN nr.: 
4024163151368
Producttype: 
114420

Brutoprijs

€ 86,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


Garantieverklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Garantieverklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

De PATTA-I ROUND zwart mat 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 114420. Dit plafond-/wandarmatuur is bedoeld voor plafond inbouw. De PATTA-I rond zwart mat 1xLED 3000K is geschikt voor buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP65.

De afmetingen van dit product zijn: 8,0 x 4,5 cm (Ø). U monteert dit plafond-/wandarmatuur in/aan het plafond. Houdt rekening met een inbouwdiepte van 5,0 cm.

De PATTA-I rond zwart mat 1xLED 3000K werkt op 230 VAC.

Dit product wordt inclusief lichtbron (led geintegreerd) geleverd.

Dit product is dimbaar middels een optionele fase afsnijdingsdimmer (Triac C) en fase aansnijdingsdimmer (Triac L).



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 300289
Downlight/spot/schijnwerper
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 80 mm
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 80 mm
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Materiaal behuizing Aluminium
Geschikt voor lampvermogen 11 - W
Constante lichtstroom regeling Nee
Lengte 45 mm
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Geschikt voor wandmontage Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleur reflector Zilver
Buitendiameter 80 mm
Met lichtsensor Nee
Met lichtbron Ja
Dimbaar DMX Nee
Kleur behuizing Zwart
Geschikt voor klemmontage Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Nom. stroom 500 - mA
Oppervlak geborsteld Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Stralingshoek 21-40° - Mediumstralend
Dimbaar faseafsnijding Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
 
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - K
Max. systeemvermogen 11 W
Aansluitbare geleiderdoorsnede 2.5 - mm²
Dimbaar DSI Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtstroom regelbaar Traploos
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Geschikt voor truss montage Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 40000 h
Dimbaar Dali Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar Zigbee Nee
Inbouwdiameter 60 - mm
Lichtkleur regelbaar Nee
Nom. spanning 220 - V
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Soort bedrading Eindig
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Casambi Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar met push-button Nee
Bediening via Bluetooth Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company