Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Kleurtemperatuur
4000 - K
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Kleurweergave-index
70-79
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
135
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Dimbaar met push-button
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
220
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
130
Compatible met Casambi
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
101 - lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen