Kleurweergave-index
70-79
Kleur behuizing
Aluminium
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Materiaal behuizing
Aluminium
Kleurtemperatuur
4000 - K
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Google Assistant
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Bediening via Bluetooth
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Lichtstroom regelbaar
Standen
Dimming programmeerbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
63 - lm
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen