Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurtemperatuur
4000 - K
Lichtverdeling
Asymmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
70-79
Materiaal behuizing
Aluminium
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
120 lm
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Compatible met Casambi
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
101 - lm
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee