Kleurweergave-index
70-79
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor wandmontage
Ja
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Kleurtemperatuur
3000 - K
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
210 lm
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Lichtstroom regelbaar
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
185 - lm
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47