Kleurweergave-index
70-79
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor lampvermogen
3 - W
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM4
Geschikt voor klemmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
62000 h
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
210 lm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
78
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
197 - lm
Stralingshoek regelbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Lichtstroom regelbaar
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Poedercoating
Bediening via Bluetooth
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
47
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
46
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Stroomverbruik in noodmodus
3 W
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose